Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Farbmarkierung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Farbmarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1617993

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - grün

  • Transparent - Nein

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356723398

Sonepar Artikelnummer

121340128

Hersteller Artikelnummer

1617993

Hersteller Typ

ST-Z0016

Hersteller Artikel Nr.:

1617993

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

grün

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Farbmarkierung, Farbe: grün