PHOENIX CONTACT - Federleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201632
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Gehäusefarbe - grün
Höhe - 20.3 mm
Überspannungskategorie - III
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918902001
Sonepar Artikelnummer
121355601
Hersteller Artikelnummer
2201632
Hersteller Typ
FRONT-ZFL 1,5/D32
Hersteller Artikel Nr.:
2201632
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
20.3 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.055 kg


