PHOENIX CONTACT - Federleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2285331
Rastermaß der Anschlüsse - 0 mm
Gehäusefarbe - grün
Höhe - 28.6 mm
Überspannungskategorie - III
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918055936
Sonepar Artikelnummer
121356236
Hersteller Artikelnummer
2285331
Hersteller Typ
SFL (2,8-0,8)F32/ZB
Hersteller Artikel Nr.:
2285331
Rastermaß der Anschlüsse:
0 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
28.6 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Durchmesser Anschlusspin:
2.8 mm
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.033 kg


