PHOENIX CONTACT - Federleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2285603
Rastermaß der Anschlüsse - 0 mm
Gehäusefarbe - grün
Höhe - 35.3 mm
Überspannungskategorie - III
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918056001
Sonepar Artikelnummer
121356240
Hersteller Artikelnummer
2285603
Hersteller Typ
FRONT-SFL 2,5/F48
Hersteller Artikel Nr.:
2285603
Rastermaß der Anschlüsse:
0 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
35.3 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Durchmesser Anschlusspin:
2.8 mm
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.178 kg


