Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Cat6A AWG23-AWG22

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Cat6A AWG23-AWG22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1149847

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151144562

Sonepar Artikelnummer

121011071

Hersteller Artikelnummer

1149847

Hersteller Typ

CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP10G8

Hersteller Artikel Nr.:

1149847

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, Farbe: gelb, Ethernet