Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Cat6A AWG26-AWG24

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Cat6A AWG26-AWG24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1149846

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151146320

Sonepar Artikelnummer

121011072

Hersteller Artikelnummer

1149846

Hersteller Typ

CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8

Hersteller Artikel Nr.:

1149846

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: gelb, Ethernet