Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Fernwartungs-Router

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Fernwartungs-Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1357850

  • Montageart - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151686819

Sonepar Artikelnummer

121232184

Hersteller Artikelnummer

1357850

Hersteller Typ

FL MGUARD 2105

Hersteller Artikel Nr.:

1357850

Montageart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.350 kg

Security-Router, 5 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, NAT, VPN, unmanaged, 4-Port-Switch, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, einfache Stateful Inspection-Firewall, sichere Trennung für PROFIsafe nach IEC 61784-3-3