PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0203276
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918098506
Sonepar Artikelnummer
120061152
Hersteller Artikelnummer
0203276
Hersteller Typ
FBI 10-10
Hersteller Artikel Nr.:
0203276
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.038 kg


