PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2770639
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068011
Sonepar Artikelnummer
120061156
Hersteller Artikelnummer
2770639
Hersteller Typ
FBRNI 10-5 N
Hersteller Artikel Nr.:
2770639
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.011 kg


