PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0201317
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 150 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918098919
Sonepar Artikelnummer
120372968
Hersteller Artikelnummer
0201317
Hersteller Typ
FBI 3-20
Hersteller Artikel Nr.:
0201317
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.043 kg


