PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2772080
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 35 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918139469
Sonepar Artikelnummer
120372971
Hersteller Artikelnummer
2772080
Hersteller Typ
FBRI 10-8 N
Hersteller Artikel Nr.:
2772080
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
35 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.017 kg


