PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0311171
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 45 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918001353
Sonepar Artikelnummer
120462347
Hersteller Artikelnummer
0311171
Hersteller Typ
FB 10- RTK/S
Hersteller Artikel Nr.:
0311171
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
45 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.023 kg


