PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0201650
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 100
Isoliert - Ja
Rastermaß - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918252021
Sonepar Artikelnummer
120463002
Hersteller Artikelnummer
0201650
Hersteller Typ
FBI 100- 6
Hersteller Artikel Nr.:
0201650
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
100
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.162 kg


