PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213195
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Isoliert - Ja
Rastermaß - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356550147
Sonepar Artikelnummer
120463357
Hersteller Artikelnummer
3213195
Hersteller Typ
FBI 2-20 N
Hersteller Artikel Nr.:
3213195
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.027 kg


