PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3001569
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Isoliert - Ja
Rastermaß - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918281922
Sonepar Artikelnummer
120464344
Hersteller Artikelnummer
3001569
Hersteller Typ
FBRN 4-4 N
Hersteller Artikel Nr.:
3001569
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg


