PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000515
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Isoliert - Ja
Rastermaß - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918167332
Sonepar Artikelnummer
120464702
Hersteller Artikelnummer
3000515
Hersteller Typ
FBRI 20-5 N
Hersteller Artikel Nr.:
3000515
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.025 kg


