PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2303226
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Isoliert - Nein
Rastermaß - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918108892
Sonepar Artikelnummer
120464930
Hersteller Artikelnummer
2303226
Hersteller Typ
FBR 10-5-EX
Hersteller Artikel Nr.:
2303226
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.014 kg


