PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3059126
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Isoliert - Nein
Rastermaß - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356500401
Sonepar Artikelnummer
120465180
Hersteller Artikelnummer
3059126
Hersteller Typ
FB 10-13
Hersteller Artikel Nr.:
3059126
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
13 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.023 kg


