PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000162
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Isoliert - Ja
Rastermaß - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918089610
Sonepar Artikelnummer
120465296
Hersteller Artikelnummer
3000162
Hersteller Typ
FBRNI 3-5 N
Hersteller Artikel Nr.:
3000162
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.004 kg


