Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0201469

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918367114

Sonepar Artikelnummer

121316835

Hersteller Artikelnummer

0201469

Hersteller Typ

FB 3- 6-EX

Hersteller Artikel Nr.:

0201469

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.005 kg

Feste Brücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben