Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0304175

  • Farbe - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918000585

Sonepar Artikelnummer

121316891

Hersteller Artikelnummer

0304175

Hersteller Typ

FB 10- GSK

Hersteller Artikel Nr.:

0304175

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.010 kg

Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben