Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002325

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626468945

Sonepar Artikelnummer

121321097

Hersteller Artikelnummer

1002325

Hersteller Typ

FBI 12-12

Hersteller Artikel Nr.:

1002325

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.051 kg

Feste Brücke, Rastermaß: 12 mm, Polzahl: 12, Länge: 8 mm, Farbe: silberfarben