Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Feste Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2778550

  • Farbe - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918273910

Sonepar Artikelnummer

121357765

Hersteller Artikelnummer

2778550

Hersteller Typ

FBRNI 2-6 N

Hersteller Artikel Nr.:

2778550

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

Feste Brücke, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben