PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801726
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356675253
Sonepar Artikelnummer
121317592
Hersteller Artikelnummer
0801726
Hersteller Typ
CES-B16-WRG-BK
Hersteller Artikel Nr.:
0801726
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg
Flachdichtung, Bauform: B16, Farbe: schwarz, Länge: 120 mm, Breite: 57,5 mm, Höhe: 2,5 mm


