PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801727
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356675260
Sonepar Artikelnummer
121317593
Hersteller Artikelnummer
0801727
Hersteller Typ
CES-B24-WRG-BK
Hersteller Artikel Nr.:
0801727
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg
Flachdichtung, Bauform: B24, Farbe: schwarz, Länge: 147 mm, Breite: 57,5 mm, Höhe: 2,5 mm


