PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411284
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 34.4 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356924153
Sonepar Artikelnummer
121331846
Hersteller Artikelnummer
1411284
Hersteller Typ
A-SEW-25-P-W
Hersteller Artikel Nr.:
1411284
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
34.4 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


