PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411285
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 44.1 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356924160
Sonepar Artikelnummer
121331847
Hersteller Artikelnummer
1411285
Hersteller Typ
A-SEW-32-P-W
Hersteller Artikel Nr.:
1411285
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
44.1 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


