PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411287
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 64.8 mm
Innendurchmesser - 50.4 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356924085
Sonepar Artikelnummer
121331849
Hersteller Artikelnummer
1411287
Hersteller Typ
A-SEW-50-P-W
Hersteller Artikel Nr.:
1411287
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
64.8 mm
Innendurchmesser:
50.4 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


