PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411288
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 77.9 mm
Innendurchmesser - 63.2 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356924177
Sonepar Artikelnummer
121331850
Hersteller Artikelnummer
1411288
Hersteller Typ
A-SEW-63-P-W
Hersteller Artikel Nr.:
1411288
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
77.9 mm
Innendurchmesser:
63.2 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


