PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241159
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Stärke - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785655
Sonepar Artikelnummer
121363936
Hersteller Artikelnummer
3241159
Hersteller Typ
WP-FS IP68 M10
Hersteller Artikel Nr.:
3241159
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1.6 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


