PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241161
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 23 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Stärke - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785679
Sonepar Artikelnummer
121363938
Hersteller Artikelnummer
3241161
Hersteller Typ
WP-FS IP68 M16
Hersteller Artikel Nr.:
3241161
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1.8 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


