PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241163
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 37 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Stärke - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785693
Sonepar Artikelnummer
121363940
Hersteller Artikelnummer
3241163
Hersteller Typ
WP-FS IP68 M25
Hersteller Artikel Nr.:
3241163
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1.8 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


