PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241164
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 44 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785709
Sonepar Artikelnummer
121363941
Hersteller Artikelnummer
3241164
Hersteller Typ
WP-FS IP68 M32
Hersteller Artikel Nr.:
3241164
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
2.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


