PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241165
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 52 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785716
Sonepar Artikelnummer
121363942
Hersteller Artikelnummer
3241165
Hersteller Typ
WP-FS IP68 M40
Hersteller Artikel Nr.:
3241165
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
52 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
2.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


