PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241169
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785754
Sonepar Artikelnummer
121363946
Hersteller Artikelnummer
3241169
Hersteller Typ
WP-FS IP68 PG16
Hersteller Artikel Nr.:
3241169
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


