PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241170
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 27 mm
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785761
Sonepar Artikelnummer
121363947
Hersteller Artikelnummer
3241170
Hersteller Typ
WP-FS IP68 PG21
Hersteller Artikel Nr.:
3241170
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
27 mm
Stärke:
2.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


