PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241173
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Stärke - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785792
Sonepar Artikelnummer
121363949
Hersteller Artikelnummer
3241173
Hersteller Typ
WP-FS HF IP68 M10
Hersteller Artikel Nr.:
3241173
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1.6 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.001 kg


