PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241174
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Stärke - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785808
Sonepar Artikelnummer
121363950
Hersteller Artikelnummer
3241174
Hersteller Typ
WP-FS HF IP68 M12
Hersteller Artikel Nr.:
3241174
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1.6 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.001 kg


