PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241177
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 37 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Stärke - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785839
Sonepar Artikelnummer
121363953
Hersteller Artikelnummer
3241177
Hersteller Typ
WP-FS HF IP68 M25
Hersteller Artikel Nr.:
3241177
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1.8 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.001 kg


