PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241178
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 44 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785846
Sonepar Artikelnummer
121363954
Hersteller Artikelnummer
3241178
Hersteller Typ
WP-FS HF IP68 M32
Hersteller Artikel Nr.:
3241178
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
2.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.001 kg


