PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241182
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 22.5 mm
Innendurchmesser - 18.5 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785884
Sonepar Artikelnummer
121363958
Hersteller Artikelnummer
3241182
Hersteller Typ
WP-FS HF IP68 PG11
Hersteller Artikel Nr.:
3241182
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
22.5 mm
Innendurchmesser:
18.5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.001 kg


