PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241183
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785891
Sonepar Artikelnummer
121363959
Hersteller Artikelnummer
3241183
Hersteller Typ
WP-FS HF IP68 PG16
Hersteller Artikel Nr.:
3241183
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.001 kg


