PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241184
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 27 mm
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785907
Sonepar Artikelnummer
121363960
Hersteller Artikelnummer
3241184
Hersteller Typ
WP-FS HF IP68 PG21
Hersteller Artikel Nr.:
3241184
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
27 mm
Stärke:
2.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.002 kg


