PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241185
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 43 mm
Innendurchmesser - 35 mm
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785914
Sonepar Artikelnummer
121363961
Hersteller Artikelnummer
3241185
Hersteller Typ
WP-FS HF IP68 PG29
Hersteller Artikel Nr.:
3241185
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
43 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Stärke:
2.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.003 kg


