PHOENIX CONTACT - Flachdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241186
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 54 mm
Innendurchmesser - 45 mm
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785921
Sonepar Artikelnummer
121363962
Hersteller Artikelnummer
3241186
Hersteller Typ
WP-FS HF IP68 PG36
Hersteller Artikel Nr.:
3241186
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
54 mm
Innendurchmesser:
45 mm
Stärke:
2.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
0.002 kg


