Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Flachleitung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Flachleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1404919

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356327640

Sonepar Artikelnummer

121330356

Hersteller Artikelnummer

1404919

Hersteller Typ

VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M

Hersteller Artikel Nr.:

1404919

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiterdurchmesser:

2.5 mm

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 90 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.222 kg

Meterware, Flachleitung, AS-Interface, PVC, schwarz RAL 9005, 2-adrig (2 x 1,5 mm²), Farbe Einzelader: braun, blau, Kabellänge: 100 m