PHOENIX CONTACT - Flachzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212363
Gesamtlänge - 160 mm
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Mit Aufprallschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455671
Sonepar Artikelnummer
121326537
Hersteller Artikelnummer
1212363
Hersteller Typ
UNIFOX-F VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1212363
Gesamtlänge:
160 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.175 kg


