PHOENIX CONTACT - Flachzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212796
Gesamtlänge - 120 mm
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Mit Aufprallschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356995023
Sonepar Artikelnummer
121326810
Hersteller Artikelnummer
1212796
Hersteller Typ
MICROFOX-F_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212796
Gesamtlänge:
120 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.094 kg


