PHOENIX CONTACT - Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1049503
Farbe - grau
Höhe - 21.6 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626661087
Sonepar Artikelnummer
121322399
Hersteller Artikelnummer
1049503
Hersteller Typ
PTFIX 1,5-F
Hersteller Artikel Nr.:
1049503
Farbe:
grau
Höhe:
21.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
17.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


