PHOENIX CONTACT - Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082917
Farbe - grau
Höhe - 37 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626817033
Sonepar Artikelnummer
121323604
Hersteller Artikelnummer
1082917
Hersteller Typ
PTFIX 10/S-F
Hersteller Artikel Nr.:
1082917
Farbe:
grau
Höhe:
37 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
25.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


